Vaso de impacto de 3/8 pulg.

Ref.: 071412 03
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO HEX 3/8" SW8 CORTO WURTH

Descripción

VASO IMPACTO HEX 3/8" SW8 CORTO WURTH
Vaso de impacto de 3/8 pulg.
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: cuadradillo exterior hembra conforme a la norma DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

10 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07141203
Scroll to top