Vaso de impacto de 3/8 pulg.

Ref.: 071412 082
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO HEX 3/8" SW19 CORTO WURTH

Descripción

VASO IMPACTO HEX 3/8" SW19 CORTO WURTH
Vaso de impacto de 3/8 pulg.
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: cuadradillo exterior hembra conforme a la norma DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

19 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

27.7 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.000 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174
Más Información
Scroll to top