Conjunto vasos hexagonales extra cortos

Ref.: 0714150015
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO HEX. 1/2" EXTRA CORTO 15 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO IMPACTO HEX. 1/2" EXTRA CORTO 15 MM
Conjunto vasos hexagonales extra cortos
Conjunto de vasos hexagonales de ½” extra cortos

Características

  • Diseño compacto para utilizar los vasos en lugares de difícil acceso.
  • Largo de las piezas: 28 mm
  • Material: Cromo Molibdeno
  • Acabado: fosfato.
  • Suministrado en barra de aluminio y en caja de cartón.
  • 30% más cortos que los vasos tradicionales.

Material

Cr Mo
Más Información

Tipo de punta

Hexágono
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diseño

Extracorto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

15 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714150015

Ficha Técnica

32408822.pdf
Scroll to top