Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071413 007
Ver todas las versiones
VASO-IMPACTO-H-1/2IN-HEX-SHORT-WS7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-IMPACTO-H-1/2IN-HEX-SHORT-WS7
Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg.
Hexagonal, en unidades métricas, corta
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
  • Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

25 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

5 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

77.300 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071413007

Ficha Técnica

32408834.pdf
Scroll to top