Llave de vaso de impacto de 3/4 pulg.

Ref.: 1952001373
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO 3/4" E30 L:60MM

Descripción

VASO IMPACTO 3/4" E30 L:60MM
Llave de vaso de impacto de 3/4 pulg.
Para las palancas de acoplamiento y los artes de dirección
Idóneo para el montaje y desmontaje de casi todas las palancas de tirante de dirección y engranajes de dirección Iveco más populares con total seguridad y sin dañar los componentes.

Tipo de punta

Cabeza TX
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Tamaño de la punta

E30
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

480.000 g
Más Información
Scroll to top