Vaso de impacto, otros (75)

Ref.: 1952001372
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO 1" 6 CARAS WS75 L:80MM

Descripción

VASO IMPACTO 1" 6 CARAS WS75 L:80MM
Vaso de impacto, otros (75)
Diseñado especialmente para el montaje y desmontaje de casi todos los ejes traseros Iveco más populares con total seguridad y sin dañar los componentes.

Longitud

80 mm
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Ancho de llave

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información
Scroll to top