Vaso de impacto de 1/2 pulgada

Ref.: 0715136160
Ver todas las versiones

VASO-IMPACTO-1/2IN-LONG-TX60

Descripción

VASO-IMPACTO-1/2IN-LONG-TX60
Vaso de impacto de 1/2 pulgada
Para tornillos de cabeza TX, larga
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Norma: Cuadradillo interior conforme a DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Longitud de hoja

11.2 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX60
Más Información

Diámetro exterior

25 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Par máximo

445.4 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.300 g
Más Información
Scroll to top