Llave de vaso de impacto 1/2 pulg., pulgadas, hex., larga

Ref.: 071413 482
Ver todas las versiones
VASO-IMPACTO-1/2IN-LONG-HEX-INCH-WS1/2

Descripción

VASO-IMPACTO-1/2IN-LONG-HEX-INCH-WS1/2
Llave de vaso de impacto 1/2 pulg., pulgadas, hex., larga
Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales

Con orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica

Material

Cr Mo
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

24 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

78 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

7 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

20 mm
Más Información

Ancho de llave

1/2 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Peso del producto (por artículo)

122.300 g
Más Información

Normas

DIN 3121
Más Información
Scroll to top