Llave de vaso de impacto 1/2 pulg., pulgadas, hex., corta

Ref.: 071413 460
Ver todas las versiones
VASO-IMPACTO-1/2IN-CORTO-HEX-INCH-WS15/16

Descripción

VASO-IMPACTO-1/2IN-CORTO-HEX-INCH-WS15/16
Llave de vaso de impacto 1/2 pulg., pulgadas, hex., corta
Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales

Con orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica

Material

Cr Mo
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

30 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

13 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

34 mm
Más Información

Ancho de llave

15/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.000 g
Más Información
Scroll to top