Llave de vaso de impacto 1/2 pulg., pulgadas, hex., corta

Ref.: 071413 462
Ver todas las versiones
VASO-IMPACTO-1/2IN-CORTO-HEX-INCH-1 1/16

Descripción

VASO-IMPACTO-1/2IN-CORTO-HEX-INCH-1 1/16
Llave de vaso de impacto 1/2 pulg., pulgadas, hex., corta
Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales

Con orificio para pasador de seguridad y ranura para junta tórica

Material

Cr Mo
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

30 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

38 mm
Más Información

Ancho de llave

1 1/16 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.800 g
Más Información
Scroll to top