Vaso de impacto de 1/2 pulgada

Ref.: 071413 21
Ver todas las versiones
VASO IMPACTO 1/2"SW22 RUEDAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO IMPACTO 1/2"SW22 RUEDAS
Vaso de impacto de 1/2 pulgada
Hexagonal, en unidades métricas, corta
Con hexágono profundo para, por ejemplo, tuercas de rueda
  • Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
  • Estándar: Cuadradillo interior según DIN 3121
  • Diseño: forjado, bruñido

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

30 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

20 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

32 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.500 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07141321

Ficha Técnica

32408834.pdf
Scroll to top