Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
Hexágono interior |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
40 mm |
Tamaño de la punta |
22 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
7448 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
110 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0714003322 |
Ficha Técnica |
32408945.pdf |
Ficha Técnica |
552157678.pdf |