Accesorio para destornillador

Ref.: 1952000857
Ver todas las versiones
VASO-ALLEN-BOLA-1/2IN-SW8

Descripción

VASO-ALLEN-BOLA-1/2IN-SW8
Accesorio para destornillador
Con cabeza esférica especialmente indicado para trabajar en espacios reducidos (por ejemplo, compartimentos de motor)
Cabeza esférica especialmente para trabajar en espacios reducidos (por ejemplo, compartimentos de motor)
  • Para tornillos con hexágono interior
  • VIERECK-LEER Punta de 12,5 = 1/2 pulg.
  • Buen agarre, moleteado.
  • Hojas de acero especial.

Longitud

102 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Diámetro

23 mm
Más Información

Longitud 2

140 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.830 g
Más Información
Scroll to top