Llave de vaso aislada de VDE de 1/2 pulgada

Ref.: 0714003408
Ver todas las versiones

VASO ALLEN 12 SW 8 VDE 1000V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ALLEN 12 SW 8 VDE 1000V
Llave de vaso aislada de VDE de 1/2 pulgada
Para improntas Allen
Llave de vaso aislada para 1000 V de CA y 1500 V de CC
  • Para una fijación correcta del vaso, utilícelo solo en combinación con el trinquete o la extensión de 125 mm

Producto aislado para 1000 V de CA y 1500 V de CC. Respétense todas las precauciones de seguridad pertinentes

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Catálogo General

0714003408

Ficha Técnica

32408945.pdf

Ficha Técnica

552184774.pdf
Scroll to top