Llave de vaso aislada de VDE de 1/2 pulgada

Ref.: 0714003410
Ver todas las versiones

VASO ALLEN 12 SW 10 VDE 1000V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO ALLEN 12 SW 10 VDE 1000V
Llave de vaso aislada de VDE de 1/2 pulgada
Para improntas Allen
Llave de vaso aislada para 1000 V de CA y 1500 V de CC
  • Para una fijación correcta del vaso, utilícelo solo en combinación con el trinquete o la extensión de 125 mm

Producto aislado para 1000 V de CA y 1500 V de CC. Respétense todas las precauciones de seguridad pertinentes

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información

Catálogo General

0714003410

Ficha Técnica

32408945.pdf

Ficha Técnica

552184774.pdf
Scroll to top