Vaso de 3/8 pulgada, cabeza TX

Ref.: 0715122212
Ver todas las versiones
VASO-3/8''-TX12-INT-L28MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-3/8''-TX12-INT-L28MM
Vaso de 3/8 pulgada, cabeza TX
Para tornillos TX

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17 mm
Más Información

Tipo de punta

Cabeza TX
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.6 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E12
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715122212

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top