Vaso de 3/8 pulg. TX Plus

Ref.: 0715122310
Ver todas las versiones

VASO-3/8''-TX10-PL-L37MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-3/8''-TX10-PL-L37MM
Vaso de 3/8 pulg. TX Plus

Superficie

ZNPHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

13.2 mm
Más Información

Tipo de punta

TX-Plus
Más Información

Longitud

37 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E10
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.200 g
Más Información

Catálogo General

0715122310

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top