Llave de vaso de impacto de 3/4 pulg. TX Plus, EPL 32

Ref.: 1952001511
Ver todas las versiones
VASO-3/4IN-TX32EP-62MM

Descripción

VASO-3/4IN-TX32EP-62MM
Llave de vaso de impacto de 3/4 pulg. TX Plus, EPL 32
Para aflojar y apretar todo tipo de conexiones atornilladas muy apretadas mediante atornillador de impacto, trinquete, mango en T o mango deslizante
  • Especialmente indicada para el perno elástico delantero de Mercedes Actros, número de OEM comparable A 963 589 00 09 00
  • Excelente resistencia gracias a su material de gran calidad CrMo
  • Adecuado para el uso con atornilladores de impacto

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

40 mm
Más Información

Tipo de punta

TX-Plus
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

18 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

45 mm
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información
Scroll to top