Vaso de llave de 3/4 pulgadas, tamaño 65

Ref.: 1952001371
Ver todas las versiones
VASO 3/4" 12 CARAS WS65 L:80MM

Descripción

VASO 3/4" 12 CARAS WS65 L:80MM
Vaso de llave de 3/4 pulgadas, tamaño 65
Diseñado para quitar e montar de forma segura prácticamente todas las tuercas de rodamiento de rueda Iveco Daily estándar sin dañarlas.

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Ancho de llave

65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1785.000 g
Más Información
Scroll to top