Longitud de hoja |
17.5 mm |
Material |
CR-V-ST |
Superficie |
ZNPHR |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
37 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
12 mm |
Diámetro del accionamiento de la llave |
5.38 mm |
Tamaño de la punta |
TX30 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
12.800 g |
Catálogo General |
0715113530 |
Ficha Técnica |
32408792.pdf |
Ficha Técnica |
32408802.pdf |