Vaso de 1/4 pulg. TX Plus

Ref.: 0715112208
Ver todas las versiones

VASO-1/4''-TX8-PL-L25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-1/4''-TX8-PL-L25MM
Vaso de 1/4 pulg. TX Plus

Superficie

ZNPHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

11.30 mm
Más Información

Tipo de punta

TX-Plus
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14.7 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E8
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.700 g
Más Información

Catálogo General

0715112208

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top