Material |
CR-V-ST |
Superficie |
ZNPHR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
11.9 mm |
Tipo de punta |
Para TX exterior |
Longitud |
25 mm |
Accionamiento |
1/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
6.9 mm |
Diámetro del accionamiento de la llave |
4.67 mm |
Tamaño de la punta |
E5 |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.800 g |
Catálogo General |
0715112105 |