Vaso de 1/2"

Ref.: 0715131750
Ver todas las versiones

VASO-1/2IN-TX50-HOLE-55MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-1/2IN-TX50-HOLE-55MM
Vaso de 1/2"
TX con orificio

Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

17 mm
Más Información

Superficie

ZNPHR
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

55 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

8.79 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX50
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.800 g
Más Información

Catálogo General

0715131750

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top