Longitud de hoja |
17 mm |
Superficie |
ZNPHR |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
55 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
22 mm |
Diámetro del accionamiento de la llave |
7.77 mm |
Tamaño de la punta |
TX45 |
Nivel de brillo |
Mate |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
64.000 g |
Catálogo General |
0715131645 |