Vaso de 1/2 pulg. TX Plus

Ref.: 0715132422
Ver todas las versiones

VASO-1/2''-TX22-PL-L45MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO-1/2''-TX22-PL-L45MM
Vaso de 1/2 pulg. TX Plus

Producto apto para uso manual en carracas DIN 3120

Superficie

ZNPHR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

26.0 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

26.0 mm
Más Información

Tamaño de la punta

E22
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

104.800 g
Más Información

Catálogo General

0715132422

Ficha Técnica

32408802.pdf
Scroll to top