Material |
CR-V-ST |
Superficie |
ZNPHR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
23.0 mm |
Tipo de punta |
Para TX exterior |
Longitud |
38 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
9.52 mm |
Diseño |
Corto |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
25.8 mm |
Tamaño de la punta |
E22 |
Nivel de brillo |
Mate |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
77.000 g |
Catálogo General |
0715132322 |