Vaso de 1"

Ref.: 0714151165
Ver todas las versiones

VASO 1" 12 CARAS SW 65

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASO 1" 12 CARAS SW 65
Vaso de 1"
herramienta bihexagonal corta en unidades métricas
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725
  • Superficie: Cromado, pulido/mate
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1", tope para pasador
  • Salida: Bihexagonal

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

57 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble
Más Información

Longitud

87 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

42 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

88 mm
Más Información

Ancho de llave

65 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1468.000 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Catálogo General

0714151165

Ficha Técnica

32408833.pdf
Scroll to top