Spray de montaje a base de vaselina

Ref.: 0893890300
Ver todas las versiones
VASELINA EN SPRAY, 300 ML
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VASELINA EN SPRAY, 300 ML
Spray de montaje a base de vaselina
Facilita el montaje y protege los plásticos y el caucho.
  • Lubricante transparente sin ácido para facilitar el montaje
  • Efecto lubricante en metales y plásticos
  • Proporciona protección contra las inclemencias meteorológicas y los ácidos y bases débiles
  • Proporciona protección contra la corrosión y es resistente a la humedad.
  • Protege los contactos electrónicos de la humedad y la corrosión.
  • Protege el caucho de las ventanas y la carpintería de aluminio.
  • Protege los perfiles cromados.
  • Resistente a la humedad ambiental.
  • Permite lubricar plásticos para evitar chirridos, además de guías de asiento, reposacabezas y techos solares.
  • Se puede utilizar en válvulas y racores para montar conexiones.
  • Se puede utilizar a modo de película protectora en la superficie que vaya a lubricarse.
  • No deja residuos visibles.

Limpie y desengrase la superficie antes de usar el producto. Aplique el producto y repita el proceso cada vez que sea necesario.


Bote de aerosol de 300 ml


En conexiones eléctricas, evite el uso con contactos directos, ya que puede afectar a la conductividad.

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

45 °C
Más Información

Contenido

400 ml
Más Información

Contenedor

Bote de aerosol
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 8°C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes d
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

BlancoTranslúcido
Más Información

Peso del contenido

189 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

0.62 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

295.5 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,62 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 45 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / de 8°C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893890300

Ficha Técnica

32405952.pdf

Hoja de datos de seguridad

05219780.PDF
Scroll to top