Punta reversible

Ref.: 06138042
Ver todas las versiones
VARILLA-ZEBRA-REVERSIBLE-TX20-TX25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA-ZEBRA-REVERSIBLE-TX20-TX25
Punta reversible
Para destornillador

Material

ST
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Accionamiento

6 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX20TX25
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06138042

Ficha Técnica

32408654.pdf
Scroll to top