Varilla reversible

Ref.: 06138093
Ver todas las versiones
VARILLA ZEBRA REVERSIBLE TX20-TX25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE TX20-TX25
Varilla reversible
  • Tratamiento especial para una alta resistencia de la punta
  • Sistema de codificación por colores de Würth para una identificación rápida
  • Punta Black Point para un ajuste preciso.
  • Soporte hexagonal de 6,35 mm (1/4")

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX20TX25
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.750 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06138093

Ficha Técnica

32408657.pdf
Scroll to top