Punta reversible

Ref.: 06138051
Ver todas las versiones
VARILLA ZEBRA REVERSIBLE SW4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE SW4
Punta reversible
Para destornillador

Material

ST
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Diseño

Hexágono interior con y sin cabeza de bola
Más Información

Accionamiento

6 mm
Más Información

Tamaño de la punta

4 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

39.600 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06138051

Ficha Técnica

32408654.pdf
Scroll to top