Punta reversible

Ref.: 06138021
Ver todas las versiones
VARILLA ZEBRA REVERSIBLE H3-P7
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA ZEBRA REVERSIBLE H3-P7
Punta reversible
Para destornillador

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

PHRanura
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH3SLT 7 mm
Más Información

Ancho de llave, hoja del destornillador

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06138021

Ficha Técnica

32408654.pdf
Scroll to top