https://www.wurth.es/varilla-triang-sold-abs0893500506VARILLA TRIANG.SOLD.ABSVARILLA TRIANG.SOLD.ABS<br>Varilla triangular soldadura para termoplásticos ABS<br>Acrilonitrilio/ Butadieno/ Estireno (ABS)<br><ul><li>Estructura rígida. A temperatura de fusión, produce hervidos en la superficie y es muy deformable.</li><li>Con temperaturas ambientales inferiores a 10 °C, se agrietan los contornos de la soldadura, siendo preciso calentar previamente la pieza a soldar.</li><li>Resistente a temperaturas hasta 110 °C.</li></ul><br><P>Aplicaciones: calandras, rejillas, tapacubos, estructuras de salpicaderos, spoilers, accesorios de interior, carenados de motos, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119311121.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119311121.jpg2024-02-16T19:43:04+0000
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.