Varilla de anclajeW-VD-A/S

Ref.: 5915120260
Ver todas las versiones
ANCLAJE-(W-VD-A/S)-(A2K)-60-M20X26
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-(W-VD-A/S)-(A2K)-60-M20X26
Varilla de anclajeW-VD-A/S
Para los sistemas de cápsulas de anclaje químico W‑VPZ y W‑VD y los sistemas de inyección WIT en hormigón y acero galvanizado.
Para el sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD y sistemas de inyección WIT en hormigón. Acero chapado en cinc

Varilla de anclaje con punta angular y hexágono interior (permite la inserción de impacto giratorio con un sistema de cartuchos)


La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de cartucho y sistemas de inyección:


  • Sistema de cartuchos de anclaje compuesto W-VD, opción 8: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección BETON-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón agrietado y no agrietado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

Se puede utilizar W-VD-A/S (acero galvanizado) en zonas interiores secas


21.1, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.10

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

170 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

120 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

60 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

260 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

20 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

60 mm
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034ETA-06/0074ETA-09/0040ETA-12/0164ETA-12/0569ETA-17/0127ETA-19/0543ETA-21/0168
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

22 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro en hormigón fisurado (s min

100 mm
Más Información

Clase de propiedad

5,8
Más Información

Holgura mínima del borde en hormigón fisurado (c min)

100 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.299 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

24 mm
Más Información

Sistema de cartucho de diámetro nominal de broca (d 0)

25 mm
Más Información

Área de descargas

European Technical Assesment

681501360.pdf

Catálogo General

5915120260

Ficha Técnica

32407826.pdf

Ficha Técnica

32407827.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_5915120260
Scroll to top