Varilla roscada

Ref.: 09508
Ver todas las versiones
VARILLA ROSCADA SIN BAÑO 1 M
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA ROSCADA SIN BAÑO 1 M
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero inoxidable 4.8, sin recubrimiento

A partir del diámetro de rosca M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con los siguientes colores en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


Acero 4.8: sin marcas


Acero 8.8: RAL 1023 amarillo tráfico


Acero 10.9: RAL 1013 blanco perla


A2: RAL 6024 verde tráfico


A4: RAL 3000 rojo vivo


CuZn (latón): sin marcas

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181541990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

305.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información
Scroll to top