Varilla roscada

Ref.: 09597014
Ver todas las versiones
VARILLA ROSCADA-DIN976-A-8.8U-M14X1000

Descripción

VARILLA ROSCADA-DIN976-A-8.8U-M14X1000
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca ISO métrica estándar (conforme a ISO). Acero, 8.8U, galvanizado por inmersión en caliente (GPIC).

Las varillas roscadas se fabrican con una rosca de tamaño inferior con clase de tolerancia 6AZ antes de aplicar la protección de superficie. Estas varillas roscadas cumplen la normativa ISO tras el galvanizado por inmersión en caliente. Por consiguiente, se ajustan a tuercas galvanizadas por inmersión en caliente con tolerancia de roscado 6H.

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8.8U
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

995.000 g
Más Información

Color de identificación

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información
Scroll to top