Varilla roscada

Ref.: 0954912100
Ver todas las versiones
VARILLA-ROSCADA-A2-70-DIN976-M12X100

Descripción

VARILLA-ROSCADA-A2-70-DIN976-M12X100
Varilla roscada
DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

72.800 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top