Varilla roscada

Ref.: 0953910100
Ver todas las versiones
VARILLA ROSC-DIN976-A-A4/70-M10X100

Descripción

VARILLA ROSC-DIN976-A-A4/70-M10X100
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero inoxidable A4

A partir del <diámetro> de rosca/M5, los pernos de espárrago pueden estar marcados con los siguientes colores en uno de los extremos (frontal) como alternativa al marcado de la clase de resistencia.


A4: RAL 3000 rojo vivo

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Color

Rojo vivo RAL 3000
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181530980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.200 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top