Varilla roscada

Ref.: 0954930135
Ver todas las versiones

VARILLA ROSC-DIN976-A-A2/50-M30X135

Descripción

VARILLA ROSC-DIN976-A-A2/50-M30X135
Varilla roscada
DIN 976, acero inoxidable A2-70, forma A

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

135 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

700 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

731815350900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

631.700 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información
Scroll to top