Varilla roscada
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
VARILLA ROSC-DIN976-A-4.8-M8X70
Descripción
VARILLA ROSC-DIN976-A-4.8-M8X70
Varilla roscada
DIN 976 acero 4,8 sin recubrimiento, forma A
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
70 mm |
Más Información
Formulario |
A |
Más Información
Resistencia a la tracción |
420 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
8 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Clase de propiedad |
4,8 |
Más Información
Paso |
1.25 mm |
Más Información
DIN |
976-1 |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
22.300 g |
Más Información
Normas |
DIN 976-1 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Más Información
https://www.wurth.es/varilla-rosc-din976-a-4-8-m8x70
095008 70
VARILLA ROSC-DIN976-A-4.8-M8X70
VARILLA ROSC-DIN976-A-4.8-M8X70<br>Varilla roscada<br>DIN 976 acero 4,8 sin recubrimiento, forma A
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1367696.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1367696.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas
/Productos/Normalizado, DIN/Varillas roscadas, bases, conectores/Varillas roscadas, piezas, placas/Pieza roscada
2024-02-16T20:24:42+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!