Varilla roscada DIN 976

Ref.: 09587010
Ver todas las versiones
VARILLA-DIN976-A-4.8U-(HDG)-M10X1000

Descripción

VARILLA-DIN976-A-4.8U-(HDG)-M10X1000
Varilla roscada DIN 976

4.8U, con galvanización por inmersión en caliente
Varillas roscadas conforme a la norma DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO (también indicada en virtud de su cumplimiento con las disposiciones de la norma ISO)
Las varillas roscadas se fabrican con una rosca de menor tamaño dentro de la clase de tolerancia 6AZ antes del proceso de galvanización.
Una vez galvanizadas por inmersión en caliente, se considera que las varillas roscadas cumplen las disposiciones de la norma ISO. De este modo, será posible utilizar tuercas galvanizadas por inmersión en caliente con una tolerancia de rosca de 6H.

Las varillas roscadas de Würth se fabrican según LA NORMA DIN 976-1 (forma A) bajo la supervisión del laboratorio interno de evaluación de calidad de Würth.


Por tanto, no se aplica ningún control externo conforme a las normativas sobre construcción. Previo pedido, es posible pedir varillas roscadas que cumplan con las normativas sobre construcción.

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Formulario

Tipo A
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.502 kg
Más Información

Color de identificación

Azul
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top