Varilla roscada

Ref.: 0958024
Ver todas las versiones
VARILLA-DIN976-A-4.8-(A2K)-M24X2000
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA-DIN976-A-4.8-(A2K)-M24X2000
Varilla roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica ISO estándar, acero zincado 4.8, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

2000 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

4,8
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181542900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5800.000 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información
Scroll to top