Varilla de aportación TIG

Ref.: 09828010
Ver todas las versiones
VARILLA APORTACIÓNTIG INOX. 316LSI D:1MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA APORTACIÓNTIG INOX. 316LSI D:1MM
Varilla de aportación TIG
AISI 316 LSi

Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de aleaciones del tipo 18Cr8Ni, 18Cr8Ni3Mo y resistentes a la corrosión y a los ácidos del tipo AISI 316L.La soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.

Longitud

1 m
Más Información

Diámetro del alambre

1.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09828010

Ficha Técnica

32407758.pdf

Hoja de datos de seguridad

05001749.PDF
Scroll to top