Varilla de aportación TIG

Ref.: 09827010
Ver todas las versiones
VARILLA APORTACIÓNTIG INOX. 308LSI D:1MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA APORTACIÓNTIG INOX. 308LSI D:1MM
Varilla de aportación TIG
AISI 308 LSi

Varillas de soldeo muy bajas en carbono para el soldeo de Aceros del tipo 18Cr8Ni, AISI 301, AISI 304, AISI 304L y AISI 308L. A parte la soldadura se realiza con ARGÓN puro como gas de protección. La aportación de silicio en la aleación nos da una mayor fluidez en el baño de fusión.

Longitud

1 m
Más Información

Diámetro del alambre

1.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09827010

Ficha Técnica

32407758.pdf

Hoja de datos de seguridad

05003364.PDF
Scroll to top