Tiras de reparación de plástico de repuesto

Ref.: 0480206036
Ver todas las versiones
VARILLA APORTACION PP D5,2MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA APORTACION PP D5,2MM
Tiras de reparación de plástico de repuesto
Para el set de grapadora y soldadura a batería

Material

PP
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Diámetro

5.20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0480206036

Ficha Técnica

595287483.pdf
Scroll to top