Elemento de fijación rápida VARIFIX® Systemfix

Ref.: 0862102115
Ver todas las versiones
-SHNLBF-SSTEMFX-PRFL2628-M8X120
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SHNLBF-SSTEMFX-PRFL2628-M8X120
Elemento de fijación rápida VARIFIX® Systemfix
Con varilla roscada

Se fija inmediatamente con 1/4 de vuelta

Conexión de bloqueo por fricción con el carril

Ajuste preciso en el carril de montaje; posibilidad de alineación en el carril

Se puede montar con una sola mano

Montaje más fácil, sobre todo cuando se trabaja en escaleras

Posibilidad de suspensión óptima con varillas roscadas para longitudes prolongadas

Para todos los modelos Systemfix

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para conexión en montajes de todos los carriles de montaje Varifix de 26/18, 26/26, 28/28 y 36/36


Apto para montaje individual en el perfil en C tanto como componente independiente como como unidad ya montada


Varifix Systemfix está disponible en unidades individuales para suspensión mediante varilla roscada.


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

67 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Material del componente de conexión

Polioximetileno
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Longitud de rosca

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Espesor de material

2.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.800 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud

M8 x 27 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top