Se fija inmediatamente con 1/4 de vuelta
Conexión de bloqueo por fricción con el carril
Ajuste preciso en el carril de montaje; posibilidad de alineación en el carril
Se puede montar con una sola mano
Montaje más fácil, sobre todo cuando se trabaja en escaleras
Posibilidad de suspensión óptima con varillas roscadas para longitudes prolongadas
Para todos los modelos Systemfix
Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Para conexión en montajes de todos los carriles de montaje Varifix de 26/18, 26/26, 28/28 y 36/36
Apto para montaje individual en el perfil en C tanto como componente independiente como como unidad ya montada
Varifix Systemfix está disponible en unidades individuales para suspensión mediante varilla roscada.
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud |
27 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Anchura |
30 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Peso |
63 g |
Tipo de rosca |
M |
Se puede utilizar para riel de montaje |
26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm |
Clase de propiedad |
4.6 |
Material del componente de conexión |
Polioximetileno |
Grosor |
5 mm |
Longitud de rosca |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
74153300000 |
Espesor de material |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
62.200 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x longitud |
M8 x 27 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 90 °C |
Catálogo General |
0862102114 |
Ficha Técnica |
32408349.pdf |