Conector de rieles Varifix®, diseño reforzado

Ref.: 0862004081
Ver todas las versiones
CONECTOR TIPO C CARRIL VARIFIX C41 QUICK
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR TIPO C CARRIL VARIFIX C41 QUICK
Conector de rieles Varifix®, diseño reforzado
Para montar rieles de montaje en C conjuntamente con Powerknopf

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para conectar 2 perfiles

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Ancho de perfil

42 mm
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Anchura

54 mm
Más Información

Altura del perfil

35 mm
Más Información

Peso

995 g
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

20 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

72166110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

995.000 g
Más Información

Longitud del orificio alargado/ancho del orificio alargado

36 x 20 mm
Más Información
Scroll to top