Tuerca de mariposa VARIFIX®, perfil 41

Ref.: 0862104012
Ver todas las versiones

VARIFIX TUERCA MARIPOSA C41 M12 QUICKFIX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARIFIX TUERCA MARIPOSA C41 M12 QUICKFIX
Tuerca de mariposa VARIFIX®, perfil 41
Para la conexión de montaje de todos los rieles de montaje Varifix® en la gama 41
  • Montaje rápido, a diferencia de las tuercas guía y las tuercas guía combinadas
  • No es necesario fijar la tuerca de mariposa Varifix en la posición de montaje

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para montar componentes de conexión, como escuadras, soportes de bastidores, ángulos de conexión de 90° y 45°, conectores planos con forma de L y T, y ángulos de conexión de otro tipo

Material

ST
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Anchura

36 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Peso

35 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm41 x 128 mm41 x 22 mm41 x 41 mm41 x 44 mm41 x 62 mm41 x 82 mm41 x 86 mm
Más Información

Clase de propiedad

5.6
Más Información

Material del componente de conexión

Polipropileno
Más Información

Grosor

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.840 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

0862104012

Ficha Técnica

32408352.pdf
Scroll to top