Mordaza de tracción VARIFIX®

Ref.: 0862005108
Ver todas las versiones
-SPNKLE-PRFL41124
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SPNKLE-PRFL41124
Mordaza de tracción VARIFIX®
Para la fijación de rieles de montaje C en soportes de acero sin perforación ni soldadura

Montaje firme

Diseño de dos orificiosNuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación. No se aplica a los productos PR01_0862005104, PR01_0862005108.

Siempre se deben usar dos mordazas de tracción por soporte de acero.

Material

ST
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Anchura del soporte

55 mm
Más Información

Longitud de la pieza de estribo

170 mm
Más Información

Peso

395 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

41 x 124 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73089098000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

393.500 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862005108

Ficha Técnica

32408356.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top